!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNES TORIQUES,600 V,22-18 CAL,GOUJON TAILLE 5/16 PO,RGE,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 100

BORNES TORIQUES,600 V,22-18 CAL,GOUJON TAILLE 5/16 PO,RGE,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 100

PICO

BORNES TORIQUES,600 V,22-18 CAL,GOUJON TAILLE 5/16 PO,RGE,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 100 close
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
BORNES TORIQUES,600 V,22-18 CAL,GOUJON TAILLE 5/16 PO,RGE,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 100

BORNES TORIQUES,600 V,22-18 CAL,GOUJON TAILLE 5/16 PO,RGE,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.61 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC1708CS
  • N° de modèle du manufacturier 1708-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.242 lb

Informations sur le produit

Ces bornes à anneau sont conçues pour un fil de calibre 22 à 18 et s'adaptent à un goujon de 5/16 pouce. Elles ont une isolation en vinyle rouge évasé et une connexion en alliage de cuivre 110 avec une soudure bout à bout. Ces bornes à anneau de 600 volts mesurent 4 13/32 pouces de long et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 75 °C. Elles répondent aux normes CSA et sont offertes en paquet de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement167 Degrees F
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesCSA, RoHS, UL
  • Longueur de corps0,25 po
  • Style du barilOuverture entonnoir
  • Type d'isolationAuto-isolé
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Longueur de bande9/32 po
  • Forme de la borneAnneau
  • Épaisseur de languette0,028 po
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Matériau d'isolation Vinyle
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 22 AWG
  • Largeur de flèche 0,47 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Diamètre intérieur du baril 0,078 po
  • Diamètre extérieur du baril 0,160 po
  • Diamètre trou 0,324 po à 0,327 po
  • Longueur hors tout 1,100 po
  • Style de couture Abouté
  • Taille de goujon 5/16 po
  • Longueur de languette 0,405 po