!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RING TERMINAL, 600V MAX, 0.930 IN L, -40 ° F TO 221 ° F, 16 AWG TO 14 AWG

RING TERMINAL, 600V MAX, 0.930 IN L, -40 ° F TO 221 ° F, 16 AWG TO 14 AWG

3M

RING TERMINAL, 600V MAX, 0.930 IN L, -40 ° F TO 221 ° F, 16 AWG TO 14 AWG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RING TERMINAL, 600V MAX, 0.930 IN L, -40 ° F TO 221 ° F, 16 AWG TO 14 AWG

RING TERMINAL, 600V MAX, 0.930 IN L, -40 ° F TO 221 ° F, 16 AWG TO 14 AWG

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.88 / BAG de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = $188.80

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 10 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMMRV14-8L
  • N° de modèle du manufacturier RV14-8L
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Highland terminals, blue colour, bag of 50. Vinyl insulated ring. Effective and reliable performance in the assembly and maintenance of electrical systems.

Spécifications techniques

  • ItemRing Terminal
  • Maximum Operating Temperature221 Degrees F
  • Minimum Wire Size16 AWG
  • Contact FinishTin
  • StandardsCSA Certified, RoHS 2011/65/EU Compliant, UL Listed
  • Minimum Operating Temperature-40 Degrees F
  • RoHS CompliantYes
  • Terminal ShapeRing
  • Insulation Material Vinyl
  • Maximum Voltage 600V
  • Maximum Wire Size 14 AWG
  • Contact Material Copper
  • Insulation Type Vinyl
  • Overall Length 0.930 in
  • Stud Size #8
  • Special Features Butted-Seam Barrel, Reliable Performance, Funnel-Designed, Polyvinyl Chloride Sleeve, Good Conductivity, Corrosion Resistance
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande