!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,91 PO LONGUEUR, NO. 4, 12 AWG, 10 AWG

BORNE ANNULAIRE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,91 PO LONGUEUR, NO. 4, 12 AWG, 10 AWG

POWER FIRST

BORNE ANNULAIRE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,91 PO LONGUEUR, NO. 4, 12 AWG, 10 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,91 PO LONGUEUR, NO. 4, 12 AWG, 10 AWG

BORNE ANNULAIRE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,91 PO LONGUEUR, NO. 4, 12 AWG, 10 AWG

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.91 / PAQUET de 50
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
  • N° article GGE24C957
  • N° de modèle du manufacturier 24C957
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Diamètre intérieur du baril0,13 po
  • Diamètre extérieur du baril0,27 po
  • Style du barilManchon en cuivre supplémentaire sur la tige
  • Diamètre trou0,13 po
  • Température minimale de service221 Degrees F
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Longueur de bande3/8 po
  • Forme de la borneBorne annulaire
  • Épaisseur de languette0,04 po
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Matériau d'isolation Vinyle
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Largeur de flèche 0,28 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Normes Répertorié UL/cUL E96029
  • Longueur de corps 0,53 po
  • Taille du baril Standard
  • Compatible avec type de produit Câble isolé en cuivre toronné
  • Type d'isolation Vinyle
  • Longueur hors tout 0,91 po
  • Style de couture Abouté
  • Taille de goujon No. 4
  • Longueur de languette 0,38 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)