!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNES TORIQUES,THERMORÉTR,22-18 CAL,GOUJON TAILLE 1/4 PO,PQ 100

BORNES TORIQUES,THERMORÉTR,22-18 CAL,GOUJON TAILLE 1/4 PO,PQ 100

PICO

BORNES TORIQUES,THERMORÉTR,22-18 CAL,GOUJON TAILLE 1/4 PO,PQ 100 close
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
BORNES TORIQUES,THERMORÉTR,22-18 CAL,GOUJON TAILLE 1/4 PO,PQ 100

BORNES TORIQUES,THERMORÉTR,22-18 CAL,GOUJON TAILLE 1/4 PO,PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $123.71 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC5806-36
  • N° de modèle du manufacturier 5806-36
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.279 lb

Informations sur le produit

Ce tube ondulé est un câblage pré-assemblé divisé et a un diamètre intérieur de 3/4 pouce. Il est livré avec un tuyau en polyéthylène flexible pour maintenir le fil en position et le protéger de l'abrasion.

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesRoHS
  • Type d'isolationThermo-rétractable
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Taille de goujon1/4 po
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Matériau d'isolation Polyoléfine
  • Taille maximale du fil 22 AWG
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Style du baril Isolation de préhension
  • Longueur hors tout 4 1/64 po
  • Style de couture Brasé
  • Forme de la borne Anneau