BORNES TORIQUES,12-10 AWG,GOUJON TAILLE 1/4 PO,NYL,PQ 50
BORNES TORIQUES,12-10 AWG,GOUJON TAILLE 1/4 PO,NYL,PQ 50
PICO
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Ces bornes à anneau sont conçues pour un fil de calibre 12 à 10 et s'adaptent à un goujon numéro huit. Ces bornes ont une isolation en nylon et sont livrées en paquet de 50.
Technical Specs
Article Borne annulaire
Couverture de l'isolation Couverture partielle
Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
Taille minimale du fil 10 AWG
Style de terminaison Sertissage
Finition des contacts Étain
Normes ASTM, RoHS
Longueur de corps 0,56 po
Style du baril Réducteur de tension
Type d'isolation Auto-isolé
Conforme à la directive RoHS Oui
Longueur de bande 9/32 po
Forme de la borne Anneau
Épaisseur de languette 0,038 po
Couleur d'isolation Jaune
Matériau d'isolation Nylon
Tension maximale 600 V
Taille maximale du fil 12 AWG
Largeur de flèche 0,56 po
Matériau des contacts Laiton, cuivre
Diamètre intérieur du baril 0,150 po
Diamètre extérieur du baril 0,225 po
Diamètre trou 0,236 po à 0,265 po
Longueur hors tout 1,310 po
Style de couture Abouté, sans joint
Taille de goujon 1/4 po
Longueur de languette 0,468 po
Country of Origin États-Unis
(subject to change)