!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNES TORIQUES,12-10 AWG,GOUJON TAILLE #8,NYL,PQ 50

BORNES TORIQUES,12-10 AWG,GOUJON TAILLE #8,NYL,PQ 50

PICO

BORNES TORIQUES,12-10 AWG,GOUJON TAILLE #8,NYL,PQ 50 close
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
BORNES TORIQUES,12-10 AWG,GOUJON TAILLE #8,NYL,PQ 50

BORNES TORIQUES,12-10 AWG,GOUJON TAILLE #8,NYL,PQ 50

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.61 / PAQUET de 50
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
  • N° article PIC3104-15
  • N° de modèle du manufacturier 3104-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.221 lb

Informations sur le produit

Ces balles isolées en vinyle bleu sont livrées par paquet de 100. Elles ont une gamme de fils de 16 à 14 AWG et une taille de languette de 0,157 pouce. Elles ont une tension maximale de 600 et une température maximale de 75 °C. Cette jointure de 4,409 pouces est en cuivre (alliage 110).

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille minimale du fil10 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesASTM, RoHS
  • Longueur de corps0,25 po
  • Style du barilRéducteur de tension
  • Type d'isolationAuto-isolé
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Longueur de bande9/32 po
  • Forme de la borneAnneau
  • Épaisseur de languette0,038 po
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Largeur de flèche 0,34 po
  • Matériau des contacts Laiton, cuivre
  • Diamètre intérieur du baril 0,150 po
  • Diamètre extérieur du baril 0,225 po
  • Diamètre trou 0,168 po à 0,171 po
  • Longueur hors tout 1,030 po
  • Style de couture Abouté, sans joint
  • Taille de goujon No. 8
  • Longueur de languette 0,297 po