!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, NO. 6, 18 AWG, 22 AWG

BORNE ANNULAIRE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, NO. 6, 18 AWG, 22 AWG

GROTE

BORNE ANNULAIRE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, NO. 6, 18 AWG, 22 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, NO. 6, 18 AWG, 22 AWG

BORNE ANNULAIRE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, NO. 6, 18 AWG, 22 AWG

GROTE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.21 / PAQUET de 15
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
  • N° article GRO844415
  • N° de modèle du manufacturier 84-4415
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Tension maximale600 V
  • Taille maximale du fil22 AWG
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesRoHS
  • Type d'isolationThermo-rétractable
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Taille de goujonNo. 6
  • Couleur d'isolation Transparent, rouge
  • Température maximale de fonctionnement 257 Degrees F
  • Taille minimale du fil 18 AWG
  • Style de terminaison Sertissage
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Taille du baril Long
  • Température minimale de service -67 Degrees F
  • Style de couture Brasé
  • Forme de la borne Anneau