Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This ring terminal has an operating temperature of 221 Degrees F. It measures 1.62 inch L. This ring terminal meets the standards for UL/cUL E96029. It has a tin finish, and has 6 AWG minimum wire size to 6 AWG maximum wire size.
Spécifications techniques
ArticleBorne annulaire
Insulation CoveragePartial Coverage
Maximum Temperature221 Degrees F
Minimum Wire Size6 AWG
Style de terminaisonSertissage
Finition des contactsÉtain
UL 94 Flammability RatingV-0
Barrel Inside Diameter0.23 in
Barrel Outside Diameter0.41 in
Barrel StyleCrimp
Hole Diameter0.25 in
Température minimale de service221 Degrees F
RoHS CompliantYes
Style de coutureBrasé
Taille de goujon1/4 po
Longueur de languette0,74 po
Couleur d'isolationBleu
Matériau d'isolationVinyle
Maximum Voltage600V
Maximum Wire Size6 AWG
Largeur de flèche0,47 po
Matériau des contactsCuivre
NormesRépertorié UL/cUL E96029
Longueur de corps0,89 po
Barrel SizeStandard
Compatible avec type de produitCâble isolé en cuivre toronné
Type d'isolationVinyle
Longueur hors tout1,62 po
Connection OrientationStraight
Longueur de bande1/2 po
Terminal ShapeRing Terminal
Épaisseur de languette0,06 po
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $34.20
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $843.41
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: