!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONN TORIQUE,NON ISOLÉ,600 V,22-18 CAL,TEMP MAX 75 ° C,GOUJON TAILLE #8,CUIVRE/ÉTAIN

CONN TORIQUE,NON ISOLÉ,600 V,22-18 CAL,TEMP MAX 75 ° C,GOUJON TAILLE #8,CUIVRE/ÉTAIN

PICO

CONN TORIQUE,NON ISOLÉ,600 V,22-18 CAL,TEMP MAX 75  ° C,GOUJON TAILLE #8,CUIVRE/ÉTAIN close
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
CONN TORIQUE,NON ISOLÉ,600 V,22-18 CAL,TEMP MAX 75 ° C,GOUJON TAILLE #8,CUIVRE/ÉTAIN

CONN TORIQUE,NON ISOLÉ,600 V,22-18 CAL,TEMP MAX 75 ° C,GOUJON TAILLE #8,CUIVRE/ÉTAIN

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $173.78 / PAQUET de 1000
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
  • N° article PIC2304M
  • N° de modèle du manufacturier 2304-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.441 lb

Informations sur le produit

Il a un placage électro-étamé et une tension maximale de 600 volts. Cette déconnexion rapide femelle classée 22-18 AWG est livrée en paquet de 1000. Il a une languette de 0,187 pouce. La borne de fil isolé est fabriquée en cuivre pour une conductivité électrique maximale. Un manchon isolé en vinyle bleu offre une bonne résistance.

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationAucun
  • Température maximale de fonctionnement167 Degrees F
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesCSA, RoHS, UL
  • Longueur de corps0,25 po
  • Diamètre trou0,168 po à 0,171 po
  • Longueur hors tout0,660 po
  • Style de coutureAbouté
  • Taille de goujonNo. 8
  • Longueur de languette0,25 po
  • Couleur d'isolation Nu
  • Matériau d'isolation Aucun
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 22 AWG
  • Largeur de flèche 0,32 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Diamètre intérieur du baril 0,078 po
  • Style du baril Tige dentelée
  • Type d'isolation Non isolé
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Longueur de bande 9/32 po
  • Forme de la borne Anneau
  • Épaisseur de languette 0,028 po