!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE ANNEAU,NYLON,5/16PO,1.050PO,PQ100

COSSE ANNEAU,NYLON,5/16PO,1.050PO,PQ100

PANDUIT

COSSE ANNEAU,NYLON,5/16PO,1.050PO,PQ100 close
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
COSSE ANNEAU,NYLON,5/16PO,1.050PO,PQ100

COSSE ANNEAU,NYLON,5/16PO,1.050PO,PQ100

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $209.28 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG39AZ67
  • N° de modèle du manufacturier PN14-56R-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB, V-2
  • Diamètre intérieur du baril0,16 po
  • Style du barilIsolation de préhension
  • Type d'isolationNylon
  • Longueur hors tout1,05 po
  • Longueur de bande1/4 po
  • Forme de la borneBorne annulaire
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Largeur de flèche 0,43 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Normes CSA C22.2 No. 18, UL 486A, UL 486B
  • Longueur de corps 0,53 po
  • Diamètre trou 0,34 po
  • Température minimale de service 221 Degrees F
  • Style de couture Avec manchon de préhension
  • Taille de goujon 5/16 po
  • Longueur de languette 0,52 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)