!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,09 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 22 AWG, 18 AWG

BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,09 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 22 AWG, 18 AWG

PANDUIT

BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,09 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 22 AWG, 18 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,09 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 22 AWG, 18 AWG

BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,09 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 22 AWG, 18 AWG

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $222.73 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG39AZ77
  • N° de modèle du manufacturier PN18-14R-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Type d'isolationNylon
  • Tension maximale600 V
  • Taille minimale du fil22 AWG
  • NormesCertifié CSA LR31212, répertorié UL 587H E52164
  • Forme de la borneBorne annulaire
  • Largeur de flèche0,45 po
  • Diamètre intérieur du baril0,15 po
  • Style du barilIsolation de préhension
  • Température minimale de service221 Degrees F
  • Longueur de bande1/4 po
  • Épaisseur de languette0,03 po
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille maximale du fil 18 AWG
  • Style de couture Avec manchon de préhension
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Longueur de languette 0,53 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB, V-2
  • Longueur de corps 0,56 po
  • Diamètre trou 0,27 po
  • Longueur hors tout 1,09 po
  • Style de terminaison Sertissage
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)