!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 0,62 PO LONGUEUR, NO. 6, 18 AWG, 14 AWG

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 0,62 PO LONGUEUR, NO. 6, 18 AWG, 14 AWG

PANDUIT

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 0,62 PO LONGUEUR, NO. 6, 18 AWG, 14 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 0,62 PO LONGUEUR, NO. 6, 18 AWG, 14 AWG

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 0,62 PO LONGUEUR, NO. 6, 18 AWG, 14 AWG

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.20 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG39AZ07
  • N° de modèle du manufacturier P14-6R-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couverture de l'isolationAucun
  • Type d'isolationNon isolé
  • Tension maximale2 000 V
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • NormesCSA C22.2 No. 18, UL 486A, UL 486B
  • Forme de la borneBorne annulaire
  • Diamètre intérieur du baril0,09 po
  • Diamètre extérieur du baril0,09 po
  • Diamètre trou0,15 po
  • Longueur hors tout0,62 po
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Nu
  • Matériau d'isolation Aucun
  • Température maximale de fonctionnement 302 Degrees F
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Style de couture Brasé
  • Taille de goujon No. 6
  • Largeur de flèche 0,25 po
  • Longueur de corps 0,25 po
  • Style du baril Tige dentelée
  • Température minimale de service 302 Degrees F
  • Longueur de bande 1/4 po
  • Épaisseur de languette 0,03 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)