!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT ANNULAIRE PLAT,8 PO,EXPANDED PTFE

JOINT ANNULAIRE PLAT,8 PO,EXPANDED PTFE

GORE

JOINT ANNULAIRE PLAT,8 PO,EXPANDED PTFE close
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
JOINT ANNULAIRE PLAT,8 PO,EXPANDED PTFE

JOINT ANNULAIRE PLAT,8 PO,EXPANDED PTFE

GORE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $186.11 / CHAQUE
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
  • N° article WWG38R351
  • N° de modèle du manufacturier STYLE 800
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint de bride
  • Pour taille de tuyau8 po
  • LiantAucun
  • Température minimale de service-452 degrés F
  • Joint détectable par détecteur de métalJoint d'étanchéité non détectable en métal
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Type d'endosOrdinaire
  • Caractéristiques de résistanceRésistants aux produits chimiques
  • Pour tuyauterieProduits chimiques, minéraux, exploitation minière, production d'énergie électrique, fabrication de pâtes et papiers, fabrication de semi-conducteurs
  • Matériau d'insert Aucun
  • Classe ANSI de la bride compatible 150
  • D.I. du tuyau ondulé 8 5/8 po
  • Température de service maximale 600 degrés F
  • Dureté Non classé
  • Pour le type de fluide Acides, alcali, solvants
  • Déplacement/course, 1ere étage 3 000 lb/po²
  • Homologation FDA Non approuvé par la FDA
  • Renforcé Non renforcé
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)