!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1/4 PO, 14 AWG, 16 AWG

CONNECTEUR ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1/4 PO, 14 AWG, 16 AWG

PICO

CONNECTEUR ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1/4 PO, 14 AWG, 16 AWG close
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
CONNECTEUR ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1/4 PO, 14 AWG, 16 AWG

CONNECTEUR ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1/4 PO, 14 AWG, 16 AWG

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.11 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC5906-36
  • N° de modèle du manufacturier 5906-36
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.321 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur annulaire
  • Matériau d'isolationPolyoléfine
  • Taille maximale du fil16 AWG
  • Matériau des contactsCuivre
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Taille de goujon1/4 po
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Finition des contacts Électro-étamé
  • Indice d'inflammabilité UL 94 Non classé
  • Type d'isolation Thermo-rétractable
  • Style de couture Brasé
  • Forme de la borne Anneau