!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR ANNULAIRE, CUIVRE, NO. 10, 10 AWG, 12 AWG

CONNECTEUR ANNULAIRE, CUIVRE, NO. 10, 10 AWG, 12 AWG

PICO

CONNECTEUR ANNULAIRE, CUIVRE, NO. 10, 10 AWG, 12 AWG close
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
CONNECTEUR ANNULAIRE, CUIVRE, NO. 10, 10 AWG, 12 AWG

CONNECTEUR ANNULAIRE, CUIVRE, NO. 10, 10 AWG, 12 AWG

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.25 / PAQUET de 50
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
  • N° article PIC2505-15
  • N° de modèle du manufacturier 2505-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.149 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur annulaire
  • Couverture de l'isolationAucun
  • Tension maximale600 V
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • Matériau des contactsCuivre
  • NormesCSA, UL, RoHS
  • Température minimale de service167 Degrees F
  • Style de coutureAbouté
  • Forme de la borneAnneau
  • Couleur d'isolation Nu
  • Matériau d'isolation Aucun
  • Taille minimale du fil 10 AWG
  • Finition des contacts Électro-étamé
  • Indice d'inflammabilité UL 94 Non classé
  • Type d'isolation Nu
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Taille de goujon No. 10