!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE FIXE,CT THRM,5 PO,375 LB

ROULETTE PLAQUE FIXE,CT THRM,5 PO,375 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE FIXE,CT THRM,5 PO,375 LB close
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
ROULETTE PLAQUE FIXE,CT THRM,5 PO,375 LB

ROULETTE PLAQUE FIXE,CT THRM,5 PO,375 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $128.96 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4DE94
  • N° de modèle du manufacturier P24R-PRP050K-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Type de roulement de moyeuRoulement à billes
  • Largeur de roue2 po
  • Couleur du noyauGris
  • Nb de roues1
  • Roue de remplacementN Degrees de fabricant P-RP-050X020/050K
  • Finition du cadreZinguée
  • NormesICWM
  • Matériau du moyeu de la rouePolyoléfine
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Sous-type de roulette Fixe
  • Forme de roulette Standard
  • Diamètre de roue 5 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Non marquant(e) Oui
  • Application Plateaux roulants, bennes à ordures ménagères, chariots d'entreposage, appareils élévateurs, chariots d'atelier
  • Caractéristiques Sans entretien
  • Pare-fils inclus Non
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Type de moyeu de la roue Solide