!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE FIXE,POLYURETHANE,1200LB

ROULETTE PLAQUE FIXE,POLYURETHANE,1200LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE FIXE,POLYURETHANE,1200LB close
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
ROULETTE PLAQUE FIXE,POLYURETHANE,1200LB

ROULETTE PLAQUE FIXE,POLYURETHANE,1200LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $274.17 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36HW78
  • N° de modèle du manufacturier CDP-G-32
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Matériau du cadre de rouletteAluminium
  • Diamètre de boulon de montage1/2 po
  • Type de roulement de moyeuRoulement à billes
  • Largeur de roue2 po
  • Couleur du noyauArgent
  • Nb de roues1
  • Roue de remplacementN Degrees de fabricant CDP-G-4
  • Finition du cadreZinguée
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Sous-type de roulette Fixe
  • Forme de roulette Ronde
  • Diamètre de roue 8 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Non marquant(e) Oui
  • Application Roulettes tout usage industrielles et commerciales
  • Caractéristiques Élimine la rétention de débris, ce qui protège le plancher et prolonge la durée de vie utile des roulettes, réduit les niveaux de décibels, créant un environnement de travail tranquille, réduit considérablement les besoins en force de traction et de poussée, ce qui améliore l'efficacité, l'efficience et la sécurité des travailleurs
  • Pare-fils inclus Non
  • Matériau du moyeu de la roue Aluminium