!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL AV PLAQUE,450 LB,DIA 4 PO

ROUL AV PLAQUE,450 LB,DIA 4 PO

APPROVED VENDOR

ROUL AV PLAQUE,450 LB,DIA 4 PO close
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
ROUL AV PLAQUE,450 LB,DIA 4 PO

ROUL AV PLAQUE,450 LB,DIA 4 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.98 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1UKW5
  • N° de modèle du manufacturier 1UKW5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.52 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre de roue4 po
  • Largeur de roue1-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPhénolique
  • Taille de plaque de roulette3-3/16" x 6-1/8"
  • Matériau du moyeu de la rouePhénolique
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Nb de roues1
  • Pare-fils inclusNon
  • Couleur du noyauNoir
  • Construction de la roulette pivotanteSans pivot d'attelage
  • Capacité nominale 450 lb
  • Sous-type de roulette Fixe
  • Type de roulement de moyeu Roulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéral C
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Non marquant(e) Oui
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Finition du cadre Zingué
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)