!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 1400 LIVRES, PIVOT, NOIR, 2X8PO, THERMOPLASTIQUE RENFORCE

ROULETTE RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 1400 LIVRES, PIVOT, NOIR, 2X8PO, THERMOPLASTIQUE RENFORCE

FAULTLESS

ROULETTE RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 1400 LIVRES, PIVOT, NOIR, 2X8PO, THERMOPLASTIQUE RENFORCE close
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
ROULETTE RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 1400 LIVRES, PIVOT, NOIR, 2X8PO, THERMOPLASTIQUE RENFORCE

ROULETTE RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 1400 LIVRES, PIVOT, NOIR, 2X8PO, THERMOPLASTIQUE RENFORCE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.96 / CHAQUE
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
  • N° article FLLKP3465W8
  • N° de modèle du manufacturier KP3465W8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette rigide a une capacité de charge allant jusqu'à 1400 livres avec un pivot central solide. La roulette (noire) mesure 2 x 8 pouces. Cette roulette rigide est idéale pour les applications légères à moyennes.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette fixe
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Diamètre de roue8 po
  • Couleur du noyauNoir
  • CaractéristiquesSans cheville
  • Matériau du moyeu de la roueHytrel
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Forme de roulette Standard
  • Largeur de roue 2 po
  • Application Équipement boulangerie, chariots d'entreposage
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)