!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE RIGIDE,FONTE DUCTILE,6PO,4100LB

ROULETTE RIGIDE,FONTE DUCTILE,6PO,4100LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE RIGIDE,FONTE DUCTILE,6PO,4100LB close
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
ROULETTE RIGIDE,FONTE DUCTILE,6PO,4100LB

ROULETTE RIGIDE,FONTE DUCTILE,6PO,4100LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $161.10 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VJE3
  • N° de modèle du manufacturier P27R-D060R-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.47 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Capacité nominale4 100 lb
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéralA
  • Diamètre de boulon de montage1/2 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • ApplicationChariots de remorquage tractés par convoyeur, chariots de boulangerie, chariots de production, bacs à pâte
  • Couleur du noyauNoir
  • ComprendRoulette complète
  • Construction de la roulette pivotanteSans pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 6 po
  • Largeur de roue 3 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Fonte ductile
  • Taille de plaque de roulette 4-1/2 po x 6-1/4 po
  • Matériau du moyeu de la roue Fonte ductile
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Finition du cadre Zinguée
  • Normes ICWM
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)