!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE FIXE, 3 PO

ROULETTE FIXE, 3 PO

APPROVED VENDOR

ROULETTE FIXE, 3 PO close
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
ROULETTE FIXE, 3 PO

ROULETTE FIXE, 3 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.70 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1G199
  • N° de modèle du manufacturier 1G199
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.56 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRigide
  • Capacité nominale176 lb
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Type de roulement de moyeuDelrin
  • Configuration des trous, montage latéralD
  • Diamètre de boulon de montage5/16 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • CaractéristiquesAntistatique
  • NormesISO 9001
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Diamètre de roue 3 po
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Taille de plaque de roulette 2-3/8 po x 3-5/8 po
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Oui
  • Couleur du noyau Gris
  • Finition du cadre Zinguée
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage