!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON DROIT ET GAUCHE, ACIER, LONGUEUR 6 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, ANODISÉ NOIR

MAMELON DROIT ET GAUCHE, ACIER, LONGUEUR 6 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, ANODISÉ NOIR

ANVIL

MAMELON DROIT ET GAUCHE, ACIER, LONGUEUR 6 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, ANODISÉ NOIR close
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
MAMELON DROIT ET GAUCHE, ACIER, LONGUEUR 6 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, ANODISÉ NOIR

MAMELON DROIT ET GAUCHE, ACIER, LONGUEUR 6 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, ANODISÉ NOIR

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.73 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4KWY3
  • N° de modèle du manufacturier 0334530003
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142318
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon droit et gauche
  • Finition/revêtementAnodisé noir
  • D.I. du tuyau ondulé47/64 po
  • Classe de matériauCatégorie B
  • Construction de tuyaux métalliquesSoudé
  • Diamètre extérieur1 3/64 po
  • CatégorieCatégorie 40
  • GenreMâle
  • Type de connexionFileté
  • Type de filetageNPT
  • Configuration du filetageFileté aux deux extrémités
  • Application Air, gaz, eau non potable, huile, vapeur
  • Compatibilité des raccords Catégorie 80
  • Matériau Acier
  • Déplacement/course, 1ere étage 150 lb/po² à 150 degrés F
  • Taille de tuyau nominale 3/4 po
  • Longueur hors tout 6 po
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes ASTM A733, ANSI B1.20.1
  • Épaisseur de paroi 0,154 po