!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DE SERRE-CÂBLES,COUSSIN SOUPLE,DIAM DU TROU MONTAGE DE¼ À 1 PO,CAOUTCHC ISOLÉ/ALU,KT 80

TROUSSE DE SERRE-CÂBLES,COUSSIN SOUPLE,DIAM DU TROU MONTAGE DE¼ À 1 PO,CAOUTCHC ISOLÉ/ALU,KT 80

PICO

TROUSSE DE SERRE-CÂBLES,COUSSIN SOUPLE,DIAM DU TROU MONTAGE DE¼ À 1 PO,CAOUTCHC ISOLÉ/ALU,KT 80 close
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
TROUSSE DE SERRE-CÂBLES,COUSSIN SOUPLE,DIAM DU TROU MONTAGE DE¼ À 1 PO,CAOUTCHC ISOLÉ/ALU,KT 80

TROUSSE DE SERRE-CÂBLES,COUSSIN SOUPLE,DIAM DU TROU MONTAGE DE¼ À 1 PO,CAOUTCHC ISOLÉ/ALU,KT 80

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.57 / TROUSSE de 80
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
  • N° article PIC30601-91
  • N° de modèle du manufacturier 30601-91
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.86 lb

Informations sur le produit

Cette trousse de serre-câbles en aluminium isolé en caoutchouc comprend un assortiment de 80 serre-câbles. Les pinces avec coussins flexibles ont des diamètres de trous de fixation de six tailles allant de ¼ à 1 pouce. La plage de température pour ce produit est de -40 °F à 212 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleSerre-joint isolé de caoutchouc 80 morceaux assorties
  • Diamètre de trou de montage1/4"
  • Plage de température (F)-40? F - 212? F
  • Type de serre-câble Serre-câble
  • Type de coussin Flexible
  • Quantité par paquet 80