!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU DE STATNMNT,18X24 PO,NR/BLNC,TXT

PANNEAU DE STATNMNT,18X24 PO,NR/BLNC,TXT

LYLE

PANNEAU DE STATNMNT,18X24 PO,NR/BLNC,TXT close
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
PANNEAU DE STATNMNT,18X24 PO,NR/BLNC,TXT

PANNEAU DE STATNMNT,18X24 PO,NR/BLNC,TXT

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $110.15 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3PNC3
  • N° de modèle du manufacturier FA-019-24HA
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.54 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de stationnement
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Hauteur18 po
  • Propriétés du panneauRigide
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables80 pi
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • Diamètre de trou de montage0,375 po
  • Nb de côtés imprimés1
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementPrismatique haute intensité (HIP)
  • Format du panneauAutre format
  • Légende sur le panneauShipping and Receiving
  • Style de légende du panneauTexte
  • Matériau de panneauAluminium
  • Lieu de montage du panneauPoteau, mur
  • Forme du panneauRectangle horizontal
  • NormesMCSR type 1 (spécifications fédérales L-S-300: ASTM D 4956)
  • Résistance aux rayons UVRésistant aux UV
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Durabilité extérieure moyenne 3 à 5 ans
  • Profondeur 2/25 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur/extérieur
  • Température maximale de service 130 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables 15 pi
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Modèle de montage Deux trous au centre
  • Espérance de vie à l'extérieur 3 à 5 ans
  • Revêtement protecteur Film stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Blanc
  • En-tête du panneau Sans en-tête
  • Couleur de fond de la légende Blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Groupe de matériaux - panneau Métal
  • Style de fixation du panneau Trous de fixation
  • Sujet du panneau Réception et expédition
  • Épaisseur 0,080 po
  • Largeur 24 po