!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU CIRCULATION,18 X 24PO,R/BLNC,TXT

PANNEAU CIRCULATION,18 X 24PO,R/BLNC,TXT

LYLE

PANNEAU CIRCULATION,18 X 24PO,R/BLNC,TXT close
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
PANNEAU CIRCULATION,18 X 24PO,R/BLNC,TXT

PANNEAU CIRCULATION,18 X 24PO,R/BLNC,TXT

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $110.78 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3PMZ3
  • N° de modèle du manufacturier 373-H-39-2418
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de propriété
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Durabilité extérieure moyenne3 à 5 ans
  • Profondeur2/25 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • Température maximale de service130 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables15 pi
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Modèle de montageDeux trous au centre
  • Espérance de vie à l'extérieur3 à 5 ans
  • Revêtement protecteurFilm stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneBlanc
  • En-tête du panneauSans en-tête
  • Couleur du texte de l'en-têteRouge
  • Couleur de fond de la légendeBlanc
  • Couleur de la légende de l'enseigneRouge
  • Groupe de matériaux - panneauMétal
  • Style de fixation du panneauTrous de fixation
  • Sujet du panneauPassage interdit
  • Épaisseur0,080 po
  • Largeur24 po
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Normes ANSI ANSI Z535
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Hauteur 18 po
  • Propriétés du panneau Rigide
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables 80 pi
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Diamètre de trou de montage 0,375 po
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Prismatique haute intensité (HIP)
  • Format du panneau Autre format
  • Style d'en-tête du panneau Texte
  • Légende sur le panneau Private Property No Soliciting Loitering Loud Music Walking Dogs Dumping All Offenders Will Be Prosecuted To The Full Extent Of The Law
  • Style de légende du panneau Texte
  • Matériau de panneau Aluminium
  • Lieu de montage du panneau Poteau, mur
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Normes ANSI Z535
  • Résistance aux rayons UV Résistant aux UV