!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU CIRCULATION,18X12PO,NR/BLNC,TEXT

PANNEAU CIRCULATION,18X12PO,NR/BLNC,TEXT

LYLE

PANNEAU CIRCULATION,18X12PO,NR/BLNC,TEXT close
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
PANNEAU CIRCULATION,18X12PO,NR/BLNC,TEXT

PANNEAU CIRCULATION,18X12PO,NR/BLNC,TEXT

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.10 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3PMK3
  • N° de modèle du manufacturier NT-034-12HA
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de circulation
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Durabilité extérieure moyenne3 à 5 ans
  • Profondeur63/1000 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • Température maximale de service130 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables10 pi
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Modèle de montageDeux trous au centre
  • Réglementations OSHAOSHA 29 CFR 1910.145
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementPrismatique haute intensité (HIP)
  • Format du panneauAutre format
  • Légende sur le panneauNo Trespassing Violators Will Be Prosecuted
  • Style de légende du panneauTexte
  • Matériau de panneauAluminium
  • Lieu de montage du panneauPoteau, mur
  • Forme du panneauRectangle vertical
  • NormesMUTCD type 1 (spécification fédérale L-S-300 : ASTM D 4956)
  • Résistance aux rayons UVRésistant aux UV
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Normes ANSI ANSI Z535
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Hauteur 18 po
  • Propriétés du panneau Rigide
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables 60 pi
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Diamètre de trou de montage 0,375 po
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Espérance de vie à l'extérieur 3 à 5 ans
  • Revêtement protecteur Film stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Blanc
  • En-tête du panneau Sans en-tête
  • Couleur de fond de la légende Blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Groupe de matériaux - panneau Métal
  • Style de fixation du panneau Trous de fixation
  • Sujet du panneau Passage interdit
  • Épaisseur 0,063 po
  • Largeur 12 po