!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEIGNE PROPRIETE,NO TRESPASS,18PO 12PO

ENSEIGNE PROPRIETE,NO TRESPASS,18PO 12PO

LYLE

ENSEIGNE PROPRIETE,NO TRESPASS,18PO 12PO close
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
ENSEIGNE PROPRIETE,NO TRESPASS,18PO 12PO

ENSEIGNE PROPRIETE,NO TRESPASS,18PO 12PO

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.91 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36A883
  • N° de modèle du manufacturier T1-1084-HI_12X18
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121718
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.47 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de propriété
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Normes ANSIANSI Z535-2006
  • Durabilité extérieure moyenne3 à 5 ans
  • Profondeur63/1000 po
  • Hauteur18 po
  • Propriétés du panneauRigide
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables60 pi
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • Impression miroirImpression non miroir
  • Modèle de montageDeux trous au centre
  • Réglementations OSHAOSHA 29 CFR 1910.145
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementPrismatique haute intensité (HIP)
  • Format du panneauAutre format
  • Style d'en-tête du panneauTexte
  • Couleur de fond de la légendeBlanc
  • Couleur de la légende de l'enseigneRouge
  • Groupe de matériaux - panneauMétal
  • Style de fixation du panneauTrous de fixation
  • Sujet du panneauPassage interdit
  • Épaisseur0,063 po
  • Largeur12 po
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Conforme ANSI 969 Non conforme à la norme ANSI 969
  • Surface antidérapante Pas de surface antidérapante
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur/extérieur
  • Température maximale de service 130 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables 10 pi
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Diamètre de trou de montage 0,375 po
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Espérance de vie à l'extérieur 3 à 5 ans
  • Revêtement protecteur Film stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Rouge, blanc
  • En-tête du panneau Sans en-tête
  • Légende sur le panneau No Trespassing This Property Is Protected By Video Surveillance Private Property No Unauthorized Parking Or Waiting No Soliciting Or Loitering.
  • Style de légende du panneau Symbole et texte
  • Matériau de panneau Aluminium
  • Lieu de montage du panneau Poteau, mur
  • Forme du panneau Rectangle vertical
  • Normes Pellicule réfléchissante prismatique haute intensité
  • Résistance aux rayons UV Résistant aux UV
  • Surface d'écriture Aucune surface d'écriture