!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEIGNE INTERDICTN FUMER,ANG,10 PO,ALUM

ENSEIGNE INTERDICTN FUMER,ANG,10 PO,ALUM

LYLE

ENSEIGNE INTERDICTN FUMER,ANG,10 PO,ALUM close
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
ENSEIGNE INTERDICTN FUMER,ANG,10 PO,ALUM

ENSEIGNE INTERDICTN FUMER,ANG,10 PO,ALUM

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.97 / CHAQUE
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
  • N° article WWG48WN81
  • N° de modèle du manufacturier LCU4-0136-RA_14X10
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau d'interdiction de fumer
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Durabilité extérieure moyenne3 à 5 ans
  • Profondeur1/25 po
  • ID du pictogramme d'en-têtePPIC-51
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • ID du pictogramme de la légendePFXG-56
  • Température maximale de service130 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables6 pi
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Modèle de montageTrous aux quatre coins
  • Réglementations OSHAOSHA 29 CFR 1910.145
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementIngénierie
  • Format du panneauFormat ANSI/OSHA
  • Couleur de fond de l'en-têteRouge
  • Légende sur le panneauNo Smoking, No Open Flames, No Sparks.
  • Style de légende du panneauSymbole et texte
  • Matériau de panneauAluminium
  • Lieu de montage du panneauMur
  • Forme du panneauRectangle horizontal
  • NormesANSI Z535-2006, OSHA 1910.145
  • Résistance aux rayons UVRésistant aux UV
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Normes ANSI ANSI Z53.1-1967, ANSI Z535-2006
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Description du pictogramme d'en-tête Triangle avec un point d'exclamation à l'intérieur: espace négatif rempli en jaune avec une bordure noire
  • Hauteur 10 po
  • Description du pictogramme de la légende Feu, allumette
  • Propriétés du panneau Rigide
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables 40 pi
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Diamètre de trou de montage 0,1875 po
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Espérance de vie à l'extérieur 3 à 5 ans
  • Revêtement protecteur Film stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Blanc
  • En-tête du panneau Danger
  • Couleur du texte de l'en-tête Blanc
  • Couleur de fond de la légende Blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Groupe de matériaux - panneau Métal
  • Style de fixation du panneau Trous de fixation
  • Sujet du panneau Interdiction de fumer
  • Épaisseur 0,040 po
  • Largeur 14 po