!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETQT DANGER,3-1/2 POH,5 POLA,PQ8

ETQT DANGER,3-1/2 POH,5 POLA,PQ8

BRADY

ETQT DANGER,3-1/2 POH,5 POLA,PQ8 close
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
ETQT DANGER,3-1/2 POH,5 POLA,PQ8

ETQT DANGER,3-1/2 POH,5 POLA,PQ8

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.01 / PAQUET de 8
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
  • N° article WWG3XDY5
  • N° de modèle du manufacturier 27419LS
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtiquette de danger
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Hauteur3-1/2 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • Température maximale de service200 degrés F
  • Température minimale d'application-10 degrés F
  • Modèle de montagePas de trous de fixation
  • Espérance de vie à l'extérieur4 à 6 ans
  • Revêtement protecteurFilm stratifié transparent
  • Format du panneauFormat traditionel OSHA
  • Couleur de fond de l'en-têteNoir, rouge
  • Couleur du texte de l'en-têteBlanc
  • Style de légende du panneauSymbole et texte
  • Matériau de panneauPellicule réfléchissante
  • Lieu de montage du panneauPoteau, mur
  • Forme du panneauRectangle horizontal
  • Épaisseur0,007 po
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Style d'adhésif Permanent
  • Durabilité extérieure moyenne 4 à 6 ans
  • Profondeur 7/1000 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • En-tête du panneau Danger
  • Style d'en-tête du panneau Texte
  • Légende sur le panneau Confined Space Do Not Enter
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Groupe de matériaux - panneau Pellicule réfléchissante
  • Style de fixation du panneau Adhésif
  • Normes Sans objet
  • Largeur 5 po