!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EMBOUT DE BOYAU RÉUTILISABLE, ACIER, 10 PO L, 1 750 PSI À 70 ° F, 5/8 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR

EMBOUT DE BOYAU RÉUTILISABLE, ACIER, 10 PO L, 1 750 PSI À 70 ° F, 5/8 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR

FAIRVIEW

EMBOUT DE BOYAU RÉUTILISABLE, ACIER, 10 PO L, 1 750 PSI À 70  ° F, 5/8 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR close
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
EMBOUT DE BOYAU RÉUTILISABLE, ACIER, 10 PO L, 1 750 PSI À 70 ° F, 5/8 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR

EMBOUT DE BOYAU RÉUTILISABLE, ACIER, 10 PO L, 1 750 PSI À 70 ° F, 5/8 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,58 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 43,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARSR525-10D
  • N° de modèle du manufacturier SR525-10D
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleExtrémité de tuyau réutilisable
  • Matériau de raccordAcier
  • Longueur hors tout10 po
  • Pour D.I. de tuyau 5/8 po
  • Pression de service max. à 70 F 1 750 lb/po²
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle