!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILTRES AUTO-ASSOMBRIS,ÉNERGIE SLR,2 CAPT ARC TEINTE 10. 4 1/2 X 5 1/4 PO,5,25 PO2 TEINTE 10

FILTRES AUTO-ASSOMBRIS,ÉNERGIE SLR,2 CAPT ARC TEINTE 10. 4 1/2 X 5 1/4 PO,5,25 PO2 TEINTE 10

ARC ONE

FILTRES AUTO-ASSOMBRIS,ÉNERGIE SLR,2 CAPT ARC TEINTE 10. 4 1/2 X 5 1/4 PO,5,25 PO2 TEINTE 10 close
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
FILTRES AUTO-ASSOMBRIS,ÉNERGIE SLR,2 CAPT ARC TEINTE 10. 4 1/2 X 5 1/4 PO,5,25 PO2 TEINTE 10

FILTRES AUTO-ASSOMBRIS,ÉNERGIE SLR,2 CAPT ARC TEINTE 10. 4 1/2 X 5 1/4 PO,5,25 PO2 TEINTE 10

ARC ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $328.42 / CHAQUE
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
  • N° article ONES450-10
  • N° de modèle du manufacturier S450-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181811
  • PAGE DU CATALOGUE # 1420
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Ces filtres auto-assombrissants adaptés à la plupart des masques de soudage des fabricants. Tous les filtres offrent une teinte min. de protection UV/IR 16. Ce filtre est parfait p/ un usage général et a une optique de ht. qualité. Il a une vitesse de commutation de 1/15 000 s. Il a une zone de visualisation de 5,25 po carrés. Il a une source d'énergie solaire et d'une autonomie de batterie. Elle mesure 4 1/2 x 5 1/4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleFiltres à montage à l'avance
  • Largeur de plaque5-1/4"
  • Matériau Boîtier en plastique
  • Normes ANSI Z87.1. Certifié CSA aux normes Z94.3
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)