!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENROULEUR DE CORDON RÉTRACTABLE,CETL,125 V/20 A,1 SOR,NR,45 PI L.,THERMOPLAST

ENROULEUR DE CORDON RÉTRACTABLE,CETL,125 V/20 A,1 SOR,NR,45 PI L.,THERMOPLAST

ALERT

ENROULEUR DE CORDON RÉTRACTABLE,CETL,125 V/20 A,1 SOR,NR,45 PI L.,THERMOPLAST close
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
ENROULEUR DE CORDON RÉTRACTABLE,CETL,125 V/20 A,1 SOR,NR,45 PI L.,THERMOPLAST

ENROULEUR DE CORDON RÉTRACTABLE,CETL,125 V/20 A,1 SOR,NR,45 PI L.,THERMOPLAST

ALERT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $434.95 / CHAQUE
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
  • N° article ALT8645TFI
  • N° de modèle du manufacturier 8645TFI
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.2 lb

Informations sur le produit

Cet enrouleur de cordon rétractable en thermoplastique noir comprend un cordon de 45 pieds de long et une extrémité de connexion se terminant par une prise. Il a une cote de bague collectrice de 125 volts à 20 ampères et peut être monté au plafond ou au mur. Il mesure 16 pouces largeur x 6 1/2 pouces hauteur x 15 pouces de profondeur et est conforme aux normes de sécurité cETL.

Spécifications techniques

  • ArticleBobines de cordon
  • Tension (V)125 V CA
  • Longueur du cordon rétractable45 pi
  • Intensité max. (A)20 A
  • Couleur de cordonNoir
  • Nb de sorties1
  • Fixation du dévidoirPlafond, mur
  • Température nominale-20 Degrees F-150 Degrees F
  • Largeur hors tout16 po
  • Classement de boîtierNEMA 5-20R
  • ComprendMatériel de support de montage en acier robuste pour montage mural ou plafond, disjoncteur
  • Cordon inclusOui
  • Mode de renvidage Rappel par ressort
  • Extrémité de cordon Connecteur simple
  • Couleur de dévidoir Noir
  • Taille de fil 12/3 AWG
  • Désignation commerciale SJTOW
  • Endroit d'utilisation Intérieur
  • Matériau de dévidoir Thermoplastique
  • Hauteur hors tout 6 32/64 po
  • Profondeur hors tout 15 po
  • Cote de bague collectrice 20 A à 125 V
  • Normes ETL