Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet enrouleur de cordon noir, thermoplastique et rétractable comprend un cordon jaune de 75 pieds de long et possède une extrémité avec une prise robinet triple. Il peut être fixé au plafond ou au mur et mesure 15 1/4 pouces de largeur x 6 1/4 pouces de hauteur x 16 1/4 pouces de profondeur. Ce connecteur respecte les normes cETL.
Spécifications techniques
ArticleBobines de cordon
Tension (V)125 V CA
Longueur du cordon rétractable75 pi
Intensité max. (A)10 A
Couleur de cordonJaune
Nb de sorties3
Fixation du dévidoirPlafond, mur
Température nominale-20 Degrees F-150 Degrees F
Largeur hors tout15 16/64 po
Classement de boîtierNEMA 5-15R
ComprendTri Tap - Trois prises NEMA 5-15 avec prise centrale de verrouillage, matériel de support de montage en acier robuste pour montage mural ou au plafond, disjoncteur.
Cordon inclusOui
Mode de renvidageRappel par ressort
Extrémité de cordonConnecteur à 3 prises
Couleur de dévidoirNoir
Taille de fil14/3 AWG
Désignation commercialeSJTOW
Endroit d'utilisationIntérieur
Matériau de dévidoirThermoplastique
Hauteur hors tout6 16/64 po
Profondeur hors tout16 16/64 po
Cote de bague collectrice20 A à 125 V
NormesETL
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca