!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCES A ANNEAU DE RETENUE,LO 8PO,0.48LB

PINCES A ANNEAU DE RETENUE,LO 8PO,0.48LB

KNIPEX

PINCES A ANNEAU DE RETENUE,LO 8PO,0.48LB close
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
PINCES A ANNEAU DE RETENUE,LO 8PO,0.48LB

PINCES A ANNEAU DE RETENUE,LO 8PO,0.48LB

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.48 / CHAQUE
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
  • N° article KPX4621A31SBA
  • N° de modèle du manufacturier 46 21 A31 SBA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112110
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à anneau de retenue
  • Pour type d'anneauExterne
  • Style serrage (po)Coussin standard
  • Diamètre de l'extrémité0,091 po
  • Pour le diamètre minimum de l'arbre40 mm
  • Type d'ouverture de la mâchoireRessort de rappel
  • Embouts remplaçablesNon
  • CaractéristiquesEmbouts forgés et trempés à l'huile, tête polie
  • À utiliser avecAnneaux de retenue externes
  • Couleur de manche/poignéeNoir
  • Matériau de la pinceAcier
  • NormesDIN 5254 B
  • Forme d'extrémitéRond
  • Type de pince Pinces à anneau de retenue
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Longueur hors tout 8 po
  • Angle d'extrémité 90 Degrees
  • Pour le diamètre maximal de l'arbre 100 mm
  • Fixable sur longe Non
  • Sécurité ESD Non
  • Finition Atramentisé (couche de phosphate)
  • Matériau de prise Plastique
  • Style de poignée Plastique trempé
  • Série 46
  • Type d'acier Acier au chrome vanadium
  • Poids 0,48 lb
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)