!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCES A ANNEAU RETENUE,LO5 3/4PO,0.18LB

PINCES A ANNEAU RETENUE,LO5 3/4PO,0.18LB

KNIPEX

PINCES A ANNEAU RETENUE,LO5 3/4PO,0.18LB close
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
PINCES A ANNEAU RETENUE,LO5 3/4PO,0.18LB

PINCES A ANNEAU RETENUE,LO5 3/4PO,0.18LB

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.79 / CHAQUE
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
  • N° article KPX4611A1SBA
  • N° de modèle du manufacturier 46 11 A1 SBA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112110
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à anneau de retenue
  • Pour type d'anneauExterne
  • Longueur hors tout5 3/4 po
  • Angle d'extrémité0 Degrees
  • Pour le diamètre maximal de l'arbre25 mm
  • Fixable sur longeNon
  • Sécurité ESDNon
  • FinitionAtramentisé (couche de phosphate)
  • Matériau de prisePlastique
  • Style de poignéePlastique trempé
  • Série46
  • Type d'acierAcier au chrome vanadium
  • Poids0,18 lb
  • Type de pince Pinces à anneau de retenue
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Diamètre de l'extrémité 0,051 po
  • Pour le diamètre minimum de l'arbre 10 mm
  • Type d'ouverture de la mâchoire Ressort de rappel
  • Embouts remplaçables Non
  • Caractéristiques Embouts forgés et trempés à l'huile, tête polie
  • À utiliser avec Anneaux de retenue externes
  • Couleur de manche/poignée Noir
  • Matériau de la pince Acier
  • Normes DIN 5254 A
  • Forme d'extrémité Rond
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)