!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE ANNEAU RETENUE, 5 3/4PO LO, MANUEL

PINCE ANNEAU RETENUE, 5 3/4PO LO, MANUEL

MILWAUKEE

PINCE ANNEAU RETENUE, 5 3/4PO LO, MANUEL close
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
PINCE ANNEAU RETENUE, 5 3/4PO LO, MANUEL

PINCE ANNEAU RETENUE, 5 3/4PO LO, MANUEL

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.25 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-6532
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-6532
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111560
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince pour circlips
  • Pour type d'anneauConvertible, interne/externe
  • Longueur hors tout5-3/4 po
  • Pour un diamètre d'alésage maximal9/16 po
  • Angle d'extrémité90 Degrees
  • Pour le diamètre maximal de l'arbre1 po
  • Embouts remplaçablesNon
  • FinitionOxyde noir
  • Poids0,21 lb
  • Type de pince Pince à anneau de retenue
  • Style serrage (po) Coussin standard
  • Pour un diamètre d'alésage minimum 3/8 po
  • Diamètre de l'extrémité 0,038 po
  • Pour le diamètre minimum de l'arbre 1/4 po
  • Type d'ouverture de la mâchoire Manuelle
  • Caractéristiques Cadran entièrement métallique, embouts fixes, garantie à vie limitée
  • Style de poignée Ergonomique
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)