!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE DE RETENUE,INTERNE,POUCE,ROND DE BOIT,STD,POUR 3 15/32PO DIA ALÉSAGE,ACIER,PLAT

RONDELLE DE RETENUE,INTERNE,POUCE,ROND DE BOIT,STD,POUR 3 15/32PO DIA ALÉSAGE,ACIER,PLAT

APPROVED VENDOR

RONDELLE DE RETENUE,INTERNE,POUCE,ROND DE BOIT,STD,POUR 3 15/32PO DIA ALÉSAGE,ACIER,PLAT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RONDELLE DE RETENUE,INTERNE,POUCE,ROND DE BOIT,STD,POUR 3 15/32PO DIA ALÉSAGE,ACIER,PLAT

RONDELLE DE RETENUE,INTERNE,POUCE,ROND DE BOIT,STD,POUR 3 15/32PO DIA ALÉSAGE,ACIER,PLAT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.15 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG41MH49
  • N° de modèle du manufacturier U36050.346.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.075 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue interne en acier non revêtu, épaisseur de 0,109 po. Mesures en pouces et type à positionnement interne.

Spécifications techniques

  • ArticleAnneau de retenue
  • Épaisseur0,109 po
  • MatériauAcier au carbone
  • Système de mesure Pouce
  • Pour largeur de rainure 0.12 in
  • Finition Lisse
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande