!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU DE RETENUE,POUCE,EXTERNE,STANDARD,ÉP 0,078PO,ACIER,S/GRADE,10PQ

ANNEAU DE RETENUE,POUCE,EXTERNE,STANDARD,ÉP 0,078PO,ACIER,S/GRADE,10PQ

ROTOR CLIP

ANNEAU DE RETENUE,POUCE,EXTERNE,STANDARD,ÉP 0,078PO,ACIER,S/GRADE,10PQ close
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
ANNEAU DE RETENUE,POUCE,EXTERNE,STANDARD,ÉP 0,078PO,ACIER,S/GRADE,10PQ

ANNEAU DE RETENUE,POUCE,EXTERNE,STANDARD,ÉP 0,078PO,ACIER,S/GRADE,10PQ

ROTOR CLIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.95 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG5CA81
  • N° de modèle du manufacturier SH-225ST ZD
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue interne en acier galvanisé, épaisseur de 0,078 po, paquet de 10. Conforme aux normes ASME. Paquet de 10.

Spécifications techniques

  • ArticleAnneau de retenue standard
  • Épaisseur0,078 po
  • Pour profondeur de rainure0.065 in
  • FinitionZinc jaune
  • Tolérance de largeur de rainure+0.005 in/-0.000 in
  • Système de mesure Pouce
  • Pour largeur de rainure 0.086 in
  • Matériau Acier au carbone
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0,003 po