!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 0,025PO,POUCE,STANDARD,ACIER,100PQ

ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 0,025PO,POUCE,STANDARD,ACIER,100PQ

ROTOR CLIP

ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 0,025PO,POUCE,STANDARD,ACIER,100PQ close
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
ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 0,025PO,POUCE,STANDARD,ACIER,100PQ

ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 0,025PO,POUCE,STANDARD,ACIER,100PQ

ROTOR CLIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.67 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG5CA21
  • N° de modèle du manufacturier SH-34ST ZD
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue interne en acier galvanisé, épaisseur de 0,025 po, paquet de 100. Conforme aux normes ASME.

Spécifications techniques

  • ArticleBague de retenue standard
  • Épaisseur0,025 po
  • Pour profondeur de rainure0.01 in
  • FinitionZinc jaune
  • Tolérance de largeur de rainure+0.003 in/-0.000 in
  • Système de mesure Pouce
  • Pour largeur de rainure 0.029 in
  • Matériau Acier au carbone
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0,001 po