!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 0,05PO,POUCE,STANDARD,ACIER,S/GRADE,25PQ

ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 0,05PO,POUCE,STANDARD,ACIER,S/GRADE,25PQ

ROTOR CLIP

ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 0,05PO,POUCE,STANDARD,ACIER,S/GRADE,25PQ close
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
ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 0,05PO,POUCE,STANDARD,ACIER,S/GRADE,25PQ

ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 0,05PO,POUCE,STANDARD,ACIER,S/GRADE,25PQ

ROTOR CLIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.49 / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG5CA55
  • N° de modèle du manufacturier SH-118ST ZD
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue interne en acier galvanisé, épaisseur de 0,05 po, paquet de 25. Conforme aux normes ASME.

Spécifications techniques

  • ArticleAnneau de retenue standard
  • Épaisseur0,050 po
  • Pour profondeur de rainure0.035 in
  • FinitionZinc jaune
  • Tolérance de largeur de rainure+0.004 in/-0.000 in
  • Système de mesure Pouce
  • Pour largeur de rainure 0.056 in
  • Matériau Acier au carbone
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0,002 po