!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOÎTE DE RANGEMENT POUR RESPIRATEUR, PP, 345 X 160 X 225 MM, POUR RESPIRATEUR À MASQUE INTÉGRAL SR 200

BOÎTE DE RANGEMENT POUR RESPIRATEUR, PP, 345 X 160 X 225 MM, POUR RESPIRATEUR À MASQUE INTÉGRAL SR 200

SUNDSTROM SAFETY

BOÎTE DE RANGEMENT POUR RESPIRATEUR, PP, 345 X 160 X 225 MM, POUR RESPIRATEUR À MASQUE INTÉGRAL SR 200 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOÎTE DE RANGEMENT POUR RESPIRATEUR, PP, 345 X 160 X 225 MM, POUR RESPIRATEUR À MASQUE INTÉGRAL SR 200

BOÎTE DE RANGEMENT POUR RESPIRATEUR, PP, 345 X 160 X 225 MM, POUR RESPIRATEUR À MASQUE INTÉGRAL SR 200

SUNDSTROM SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.34 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG33W769
  • N° de modèle du manufacturier SR 344
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182005
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette boîte de rangement réutilisable pour respirateur intégral est en polypropylène. Elle mesure 345 mm de longueur, 160 mm de largeur et 195 mm de hauteur et son couvercle est retenu par deux pinces. La boîte est conçue pour être utilisée avec le masque intégral SR 200 avec filtre et accessoires.

Spécifications techniques

  • ArticleBoîte de rangement pour respirateur
  • À utiliser avec Masque facial complet Sundstrom SR 200
  • Pays d’origine Suède (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande