!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAC DE RANGEMENT, NYLON/PVC, NOIR/ORANGE, 150 X 130 X 190 MM, À UTILISER AVEC LE DEMI-MASQUE

SAC DE RANGEMENT, NYLON/PVC, NOIR/ORANGE, 150 X 130 X 190 MM, À UTILISER AVEC LE DEMI-MASQUE

SUNDSTROM SAFETY

SAC DE RANGEMENT, NYLON/PVC, NOIR/ORANGE, 150 X 130 X 190 MM, À UTILISER AVEC LE DEMI-MASQUE close
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
SAC DE RANGEMENT, NYLON/PVC, NOIR/ORANGE, 150 X 130 X 190 MM, À UTILISER AVEC LE DEMI-MASQUE

SAC DE RANGEMENT, NYLON/PVC, NOIR/ORANGE, 150 X 130 X 190 MM, À UTILISER AVEC LE DEMI-MASQUE

SUNDSTROM SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.33 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33W765
  • N° de modèle du manufacturier SR 339
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182005
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce sac de rangement d'un volume de 2½ litres est en nylon/chlorure de polyvinyle et se décline en noir/orange. Le sac mesure 150 mm de longueur, 130 mm de largeur et 190 mm de hauteur et est sécurisé avec du ruban velcro. Il s'utilise avec un demi-masque à un filtre.

Spécifications techniques

  • ArticleSac de rangement pour respirateur
  • À utiliser avecDemi-masques Sundstrom SR 90-3 et SR 100
  • Couleur Noir, orange
  • Pays d’origine Suède (sous réserve de modification)