!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HELICE REMPLACEMENT, 30 PO DIA, 1 HP

HELICE REMPLACEMENT, 30 PO DIA, 1 HP

DAYTON

HELICE REMPLACEMENT, 30 PO DIA, 1 HP close
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
HELICE REMPLACEMENT, 30 PO DIA, 1 HP

HELICE REMPLACEMENT, 30 PO DIA, 1 HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $234.91 / CHAQUE
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
  • N° article WWG58PP67
  • N° de modèle du manufacturier VE1LXN4BAG
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleHélice de remplacement
  • Diamètre d'alésage (po)5/8 po
  • Pas20 Degrees
  • Emplacement du moyeuAdmission
  • HP1 HP
  • Type d'entraînementDirect
  • À utiliser avec1LXN4D
  • Diamètre d'hélice (po) 30 po
  • Diamètre d'alésage (mm) 15,88 mm
  • Rotation Sens horaire
  • Nb de lames 3
  • Régime (tr/min) 1 100 tr/min
  • Matériau de lame Aluminium