!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR REMPLACEMENT P/ VENTILATR PLAFOND

MOTEUR REMPLACEMENT P/ VENTILATR PLAFOND

DAYTON

MOTEUR REMPLACEMENT P/ VENTILATR PLAFOND close
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
MOTEUR REMPLACEMENT P/ VENTILATR PLAFOND

MOTEUR REMPLACEMENT P/ VENTILATR PLAFOND

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,046.75 / CHAQUE
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
  • N° article GFN60YG56
  • N° de modèle du manufacturier 60YG56
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de remplacement pour ventilateur de plafond
  • À utiliser avecVentilateur aspirant au plafond
  • Couleur de l'accessoire de ventilateurNoir
  • Matériau de l'accessoire de ventilateurAcier
  • Caractéristiques1/30 hp, 115 V, 60 hz, monophasé, 1 000 tr/min, 1 vitesse à l'air libre
  • ComprendCA
  • MatériauAcier laminé
  • NormesHomologué UL E257043
  • Largeur3-1/4 po
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant CSP-A710-VG-DAY, SP-A710-VG-DAY
  • Pour marques Dayton
  • Fini de l'accessoire de ventilateur Thermolaqué
  • Type d'accessoire de ventilateur Moteur de remplacement
  • Finition Thermolaqué
  • Longueur 5-3/4 po
  • Type de produit Moteur de remplacement pour ventilateur de plafond
  • Tension (V) 115
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)