!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SYSTÈME DE JOINTOIEMENT ET RÉPARATION AVEC ACTIVATEUR PC 7257, BOUTEILLE 10LB

SYSTÈME DE JOINTOIEMENT ET RÉPARATION AVEC ACTIVATEUR PC 7257, BOUTEILLE 10LB

LOCTITE

SYSTÈME DE JOINTOIEMENT ET RÉPARATION AVEC ACTIVATEUR PC 7257, BOUTEILLE 10LB close
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
SYSTÈME DE JOINTOIEMENT ET RÉPARATION AVEC ACTIVATEUR PC 7257, BOUTEILLE 10LB

SYSTÈME DE JOINTOIEMENT ET RÉPARATION AVEC ACTIVATEUR PC 7257, BOUTEILLE 10LB

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 236,45 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 1 418,70 $
Ce produit doit être acheté en quantités de 6 ou plus et en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article LCT424216R
  • N° de modèle du manufacturier 424216
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce système de réparation et d’injection PC 7257 est gris et est livré dans une bouteille de 10 livres. Il convient pour le collage sur béton existant et neuf, adhère plus rapidement que le béton, ne rétrécit pas et ne contient pas d’eau.

Spécifications techniques

  • ArticleSystème de réparation et d'injection
  • Type de contenantBouteille
  • À utiliser avec type d'adhésifBéton
  • SériePC 7257
  • Applications principalesCollage
  • CaractéristiquesCollage sur béton existant et neuf, adhère plus rapidement que le béton, aucun rétrécissement, additif sans eau
  • Taille de contenant 10 lb
  • Couleur de cuisson Gris
  • Type de produit Apprêt
  • Type de base À base de phosphate de magnésium
  • Base Phosphate de magnésium