Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants en cuir de vache pleine fleur ont une doublure en Sherpa épais amovible et un poignet de style gantelet de trois pouces avec une bande réfléchissante de deux pouces. Ils ont un design à un doigt, un pouce ailé, une fermeture velcro et un poignet élastique froncé. Ces gants sont disponibles en taille unique.
Spécifications techniques
ArticleMitaines à 1 doigt
Couverture des doigtsDoigt complet
Unité de ventePaire
Style de pouceJuxtaposé
Style de manchetteManchette
Couleur du dos du gantBeige
Matériau du dos (gants)Cuir de porc
Série94321
Caractéristiques de haute visibilitéAssurez votre sécurité et soyez visible grâce à la bande réfléchissante de 2 po
Matériau de poignetPeau de vache
Construction du gantCoupé-cousu
Nb de paires par paquet1
CouleurBeige
Style de protection des mainsMitaine
Matériau des couturesCoton
Revêtement en cuirPleine peau
Matériau d'isolation des gantsSherpa
Matériau de la doublure du gantSherpa
Caractéristiques du gantDryhide résistant à l'eau, « Be Safe, Be Seen » avec bande réfléchissante de 2 pouces, conception de gant à un doigt, fermeture auto-agrippante sécurisée
Matériau de paumePeau de vache
Taille - alphabétiqueG
Couleur de la paumeBeige
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifOui
Longueur de poignet3 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca