!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TELECOMMANDE,CHAUFFAGE,3-1/2 PO

TELECOMMANDE,CHAUFFAGE,3-1/2 PO

JOHNSON CONTROLS

TELECOMMANDE,CHAUFFAGE,3-1/2 PO close
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
TELECOMMANDE,CHAUFFAGE,3-1/2 PO

TELECOMMANDE,CHAUFFAGE,3-1/2 PO

JOHNSON CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 289,13 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 578,26 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article JHCA19ADB1C
  • N° de modèle du manufacturier A19ADB-1C
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mécanique de tension de secteur
  • Diamètre de l'ampoule1/2 po
  • Type différentielRéinitialisation manuelle
  • Classe de boîtier NEMA1
  • Température de contrôle minimale100 Degrees F
  • Température minimale de service-35 Degrees F
  • Nombre d'étages de chauffage1
  • Hauteur hors tout4 1/2 po
  • Action d'interrupteurOuverture avec montée de température
  • Différentiel de températureRéinitialisation manuelle
  • Type de thermostatCommande intérieur à simple phase
  • Type de système compatibleCommandes de chauffage de l'eau chaude
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V16 A
  • Capacité des contacts avec résistance à 277 V6,9 A
  • Type de connexion électriqueCâblé, borne à vis
  • Ampères à pleine charge à 120 VCA16 A
  • Intensité d'induction (A) à 120 V16 A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V8 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V48 A
  • Nb de pôles1
  • Nb d'interrupteurs1
  • Ampères résistifs à 208 V CA9,2 A
  • Type de capteurAmpoule capillaire hydraulique (cuivre)
  • Application Chauffage seulement
  • Longueur capillaire 72 po
  • Matériau de boîtier Acier
  • Température de contrôle maximale 240 Degrees F
  • Températures de service max. 290 Degrees F
  • Nombre d'étages de refroidissement 1
  • Profondeur hors tout 1 3/4 po
  • Largeur hors tout 2 1/4 po
  • Type d'interrupteur UPUD
  • Échelle thermométrique Fahrenheit/Celsius
  • Tension (V) 24 à 277 VCA
  • Capacité des contacts 120 VCA, 240 VCA
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V 8 A
  • Type de contrôle Cadran caché
  • Couleur de boîtier Gris
  • Ampères à pleine charge à 240 VCA 8 A
  • Intensité d'induction (A) à 208 V 9,2 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V 96 A
  • Type de fixation Montage en surface
  • Nb d'entrées de relais 1
  • Taux d'utilisation du pilote 125 VA à 24 à 600 VCA
  • Emplacement du capteur À distance
  • Normes CSA LR948/4813 02, UL E6688
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)