!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TELECOMMANDE,H/C,LO 3-1/8 PO

TELECOMMANDE,H/C,LO 3-1/8 PO

JOHNSON CONTROLS

TELECOMMANDE,H/C,LO 3-1/8 PO close
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
TELECOMMANDE,H/C,LO 3-1/8 PO

TELECOMMANDE,H/C,LO 3-1/8 PO

JOHNSON CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $685.68 / CHAQUE
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
  • N° article JHCA19ZBC2C
  • N° de modèle du manufacturier A19ZBC-2C
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mécanique de tension de secteur
  • Diamètre de l'ampoule1/4 po
  • Type différentielFixe
  • Classe de boîtier NEMA1
  • Température de contrôle minimale85 Degrees F
  • Profondeur hors tout2 po
  • Largeur hors tout3 1/2 po
  • Type d'interrupteurUPBD
  • Échelle thermométriqueFahrenheit/Celsius
  • Tension (V)120 à 240 VCA
  • Type de système compatibleRéfrigérateur
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V16 A
  • Capacité des contacts avec résistance à 277 V22 A
  • Couleur de boîtierGris
  • Ampères à pleine charge à 240 VCA8 A
  • Intensité d'induction (A) à 208 V9,2 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V96 A
  • Type de fixationMontage en surface
  • Nb d'entrées de relais1
  • Taux d'utilisation du pilote125 VA à 24 à 277 VCA
  • Emplacement du capteurÀ distance
  • NormesCSA LR948/1222 01, UL SA516
  • Application Chauffage et refroidissement
  • Longueur capillaire 72 po
  • Matériau de boîtier Acier
  • Température de contrôle maximale 85 Degrees F
  • Température minimale de service -35 Degrees F
  • Hauteur hors tout 4 1/4 po
  • Action d'interrupteur Ouverture/fermeture avec montée de température
  • Différentiel de température 4 Degrees F
  • Type de thermostat Durée du dégivrage et commande de temporisation du ventilateur à une phase
  • Type d'inverseur Manuel
  • Capacité des contacts 120 VCA, 208 VCA, 240 VCA, 277 VCA
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V 8 A
  • Type de contrôle Cadran exposé
  • Ampères à pleine charge à 120 VCA 16 A
  • Intensité d'induction (A) à 120 V 16 A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V 8 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V 48 A
  • Nb de pôles 1
  • Nb d'interrupteurs 1
  • Ampères résistifs à 208 V CA 9,2 A
  • Type de capteur Ampoule capillaire hydraulique (cuivre)
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)