!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TELECOMMANDE,H/C,LO 2-5/8 PO

TELECOMMANDE,H/C,LO 2-5/8 PO

JOHNSON CONTROLS

TELECOMMANDE,H/C,LO 2-5/8 PO close
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
TELECOMMANDE,H/C,LO 2-5/8 PO

TELECOMMANDE,H/C,LO 2-5/8 PO

JOHNSON CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 304,95 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 609,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article JHCA19AAD5C
  • N° de modèle du manufacturier A19AAD-5C
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mécanique de tension de secteur
  • Diamètre de l'ampoule1/2 po
  • Type différentielFixe
  • Classe de boîtier NEMA1
  • Température de contrôle minimale30 Degrees F
  • Température minimale de service-35 Degrees F
  • Nombre d'étages de chauffage1
  • Hauteur hors tout4 1/2 po
  • Action d'interrupteurSe ferme sur une élévation de température
  • Différentiel de température2,5 Degrees F
  • Type de thermostatCommande intérieur à simple phase
  • Type d'inverseurManuel
  • Capacité des contacts120 VCA, 240 VCA
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V10 A
  • Type de contrôleTournevis
  • Couleur de boîtierGris
  • Ampères à pleine charge à 240 VCA3 A
  • Intensité d'induction (A) à 208 V3,4 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V36 A
  • Type de fixationMontage en surface
  • Nb d'entrées de relais1
  • Taux d'utilisation du pilote125 VA à 24 à 277 VCA
  • Emplacement du capteurÀ distance
  • NormesCSA LR948/4813 02, UL E6688
  • Application Eau chaude
  • Longueur capillaire 72 po
  • Matériau de boîtier Acier
  • Température de contrôle maximale 50 Degrees F
  • Températures de service max. 190 Degrees F
  • Nombre d'étages de refroidissement 1
  • Profondeur hors tout 1 3/4 po
  • Largeur hors tout 2 1/4 po
  • Type d'interrupteur UPUD
  • Échelle thermométrique Fahrenheit/Celsius
  • Tension (V) 24 à 277 VCA
  • Type de système compatible Commandes de chauffage de l'eau chaude
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V 10 A
  • Capacité des contacts avec résistance à 277 V 10 A
  • Type de connexion électrique Câblé, borne à vis
  • Ampères à pleine charge à 120 VCA 6 A
  • Intensité d'induction (A) à 120 V 6 A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V 3 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V 18 A
  • Nb de pôles 1
  • Nb d'interrupteurs 1
  • Ampères résistifs à 208 V CA 10 A
  • Type de capteur Ampoule capillaire hydraulique (cuivre)
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)