!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TELECOMMANDE AMPOULE,CHAUFFAGE,4 PO

TELECOMMANDE AMPOULE,CHAUFFAGE,4 PO

JOHNSON CONTROLS

TELECOMMANDE AMPOULE,CHAUFFAGE,4 PO close
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
TELECOMMANDE AMPOULE,CHAUFFAGE,4 PO

TELECOMMANDE AMPOULE,CHAUFFAGE,4 PO

JOHNSON CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 361,15 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 722,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article JHCA19ADB38C
  • N° de modèle du manufacturier A19ADB-38C
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mécanique de tension de secteur
  • Diamètre de l'ampoule1/2 po
  • Type différentielRéinitialisation manuelle
  • Classe de boîtier NEMA1
  • Température de contrôle minimale100 Degrees F
  • Température minimale de service-35 Degrees F
  • Nombre d'étages de chauffage1
  • Hauteur hors tout4 1/2 po
  • Action d'interrupteurOuverture avec montée de température
  • Différentiel de températureRéinitialisation manuelle
  • Type de thermostatCommande intérieur à simple phase
  • Type de système compatibleCommandes de chauffage de l'eau chaude
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V16 A
  • Type de contrôleTournevis
  • Couleur de boîtierGris
  • Ampères à pleine charge à 240 VCA8 A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V6 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V48 A
  • Nb de pôles1
  • Nb d'interrupteurs1
  • Ampères résistifs à 208 V CA9,2 A
  • Type de capteurAmpoule capillaire hydraulique (cuivre)
  • Application Chauffage seulement
  • Longueur capillaire 72 po
  • Matériau de boîtier Acier
  • Température de contrôle maximale 240 Degrees F
  • Températures de service max. 290 Degrees F
  • Nombre d'étages de refroidissement 1
  • Profondeur hors tout 1 3/4 po
  • Largeur hors tout 2 1/4 po
  • Type d'interrupteur UPUD
  • Échelle thermométrique Fahrenheit/Celsius
  • Tension (V) 24 à 600 VCA
  • Capacité des contacts 120 VCA, 240 VCA
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V 8 A
  • Type de connexion électrique Câblé, borne à vis
  • Ampères à pleine charge à 120 VCA 16 A
  • Intensité d'induction (A) à 120 V 10 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V 96 A
  • Type de fixation Montage en surface
  • Nb d'entrées de relais 0
  • Taux d'utilisation du pilote 125 VA à 24 à 600 VCA
  • Emplacement du capteur À distance
  • Normes CSA LR948/4813 02, UL E6688
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)